| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-30.1420.8 Herst.-Nr.: 30.1420.8 EAN/GTIN: 4251412945144 |
| |
|
| | |
| Handlaufhalter | mit Ronde 70x4 mm | für Rohr Ø 42,4mm 3 Bohrungen | Stahl S235JR, roh [ Technische Details ] Stahl S235JR, roh [ Spezifische Details ] mit 3 Bohrungen gesenkt, Bügel und Ronde verschweißt, mit Halteplatte für Rohr 42,4 mm Stahl roh [ weitere Spezifische Details ] Ronde: 70 x 4 mm mit 3 Bohrungen Ø 7 mm Bügel: 12 mm Bügel mit Ronde verschweißt Halteplatte mit 3 Bohrungen für Handlaufrohr Ø 42,4 mm [ Anwendung ] Handlaufhalter an gewünschter Stelle anbringen und mithilfe von entsprechenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handlaufträger, zubehör, schmiedeeisen, shop, handlauf, balkongeländer, treppengeländer |
| | |
| |