Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummer 9 | Abmessung 12x8 cm | Material 4 mm gehämmert | Stahl (Roh) S235JR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausnummer 9 | Abmessung 12x8 cm | Material 4 mm gehämmert | Stahl (Roh) S235JR
Hausnummer 9 | Abmessung 12x8 cm | Material 4 mm gehämmert | Stahl (Roh) S235JR
Hausnummer 9 | Abmessung 12x8 cm | Material 4 mm gehämmert | Stahl (Roh) S235JR
Hausnummer 9 | Abmessung 12x8 cm | Material 4 mm gehämmert | Stahl (Roh) S235JR
Artikel-Nr.:
     9687-30.3119.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.3119.8
EAN/GTIN:
     4251412952838
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummer 9
fenau hausnummer
Hausnummer 9 | Abmessung 12x8 cm | Material 4 mm gehämmert | Stahl (Roh) S235JR

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Abmessung: 12 x 8 cm Material: 4 mm gehämmert

Weitere Suchbegriffe: hausnummernschild, hausnummern aus stahl, schmiedeeisen hausnummern, stahl, rustikal, hausnummer 12x8 cm, Stahl S235JR, roh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.