| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-30.3263.8 Herst.-Nr.: 30.3263.8 EAN/GTIN: 4251412953156 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Türdrücker | Ausrichtung: rechts | Maße: 135x50x70 mm | Stahl S235JR [ Technische Details ] Stahl S235JR, roh [ Spezifische Details ] schwarz passiviert - kein Nachverzinken bzw. Nacharbeiten dadurch mehr notwendig für 8 mm Vierkant geeignet [ weitere Spezifische Details ] Türdrücker, für Türen und Tore geeignet [ Anwendung ] Türdrücker an gewünschter Tür/Tor anbringen und mit geeigneten Mitteln befestigen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker vierkant 8mm, drückerlochteil, türdrückerlochteil 8mm, torgriff, roh, stahl, griff, knauf, haustüren, nebeneingangstür, terrassentür, türschließer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |