| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-88.1150218.V4A.42 Herst.-Nr.: 88.1150218.V4A.42 EAN/GTIN: 4067014000217 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handlaufhalter für LED Handläufe, mit Anschlussplatte für Rohr 42,4mm, Ronde 60 x 5mm, Bügel Ø 14mm, innen hohl Ø 10mm, Wandabstand bis Mitte Handlauf 75mm, 3 x 6,5mm Bohrungen gesenkt, aus einem Teil, V4A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handlaufhalter für LED Handläufe, mit Anschlussplatte für Rohr 42, 4mm, Ronde 60 x 5mm, Bügel Ø 14mm, innen hohl Ø 10mm, Wandabstand bis Mitte Handlauf 75mm, 3 x 6, 5mm Bohrungen gesenkt, aus einem Teil, V4A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |