Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Kennzeichnungstasche
>
Magnettasche
>
Artikel
magnetofix-Sichttasche transparent, 1 mm Magnetgummi (Transparent, A3 quer)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
969-1130730
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1130730
EAN/GTIN:
4013695030227
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
magnetofix-Sichttasche transparent, mit 1 mm Magnetgummi.
Sichttaschen zum Einlegen betrieblicher Dokumente + Unterlagen: Für Büro, Lager + Fertigung, ideal auch für TQM-Infotafeln
Magnethaftend auf allen eisenhaltigen Oberflächen wie Whiteboards, Maschinen, Metallschränken, Gitterboxen etc.
Die matte, reflexionsfreie Folie schützt vor Staub + Beschädigung
Fassungsvermögen: bis zu 15 Blatt
Unterlagen lassen sich schnell + einfach auswechseln.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Größe:
A3 quer
... >
Bürobedarf
>
Lager 969
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kennzeichnungstasche
,
Magnet-Rahmen
,
Magnetrahmen
,
Etikettentasche (magnetisch)
,
Magnettasche
,
Aktenhülle
,
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
,
Klarsichthüllen ohne Lochrand
,
Sichthüllen
,
Aushang-Schutzhülle
,
Aushangschutzhülle
,
Klarsicht-Tasche
,
Klarsichttasche
,
Preisschild-Schutzhülle
,
Preisschildschutzhülle
,
Sicht-Tasche
,
Sichttasche
,
dokumentenmappe a3 transparent
,
magnet rahmen
,
magnetoplan magnetrahmen
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
3 Tage
30
€ 7,95*
ab € 8,85*
€ 13,06*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 8,33*
€ 13,08*
Lager 1682
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,66*
€ 19,39*
Lager 969
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,08*
€ 19,95*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 13,94*
€ 20,35*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 969
Versand:
Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetofix-Sichttaschen, Farbe transparent
magnetoplan
1130530
ab € 4,72*
Sonstiges
Magnettasche, Oberfläche A4 hoch transpartent
magnetoplan
1130630
ab € 4,76*
Sonstiges
Soennecken Klebestift 20g
Soennecken
5881
ab € 0,31*
Sonstiges
Soennecken Haftstreifen Page Marker 5788 20x50mm f. sort 200 Bl./Pack.
Soennecken
5788
ab € 0,56*
Sonstiges
Soennecken Schere 3406 Softgrip 20cm 8Zoll
Soennecken
3406
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen