Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 969-1131612 Herst.-Nr.: 1131612 EAN/GTIN: 4013695044552 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Magnetisches Klemmbrett-Mappe in schwarz von magnetoplan. Die innovative und praktische Schreibunterlage mit magnetischer Klappvorrichtung. Perfekt nutzbar, wenn glatte Schreibflächen in Werkstatt, Lager und Büro gefordert sind. Aber auch für den mobilen Einsatz wie Vertrieb, Pflege-, Kranken- und Kurierdienste, Speditionen u.ä. Durch die vollflächige Kunststoffoberfläche optimal auch zum Einsatz in Kühlhäusern geeignet. - Stabil, leicht, mit schwarzem oder blauem, abwaschbarem Kunststoff bezogen
- Mit transparenter Einstecktasche für weitere Unterlagen
- Die integrierten Magnete halten bis zu 15 Blatt Papier
- Das Auswechseln der Papiere erfolgt in Sekunden
- Haften außerdem an allen eisenhaltigen Wänden und Oberflächen wie Schreibtafeln, Metallschränken, etc. und kann dort als praktische Schreibauflage genutzt werden
- Format A4, 230 x 320 mm (B x H).
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | A4 | Farbe: | Schwarz/Black |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, magnetoplan klemmbrett din a4 schwarz, blockmappe a4, blockmappe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 6,31* | € 10,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 6,70* | € 10,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 7,06* | € 10,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 6,35* | € 10,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 969 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,53* | € 18,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 969 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 969 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 969 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 969 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|