Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan ferrocard-Etiketten (50x10mm, Weiß/White)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
magnetoplan ferrocard-Etiketten (50x10mm, Weiß/White)
magnetoplan ferrocard-Etiketten (50x10mm, Weiß/White)
magnetoplan ferrocard-Etiketten (50x10mm, Weiß/White)
Artikel-Nr.:
     969-1284200
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1284200
EAN/GTIN:
     4013695009490
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
magnet-lagerschilder weiß 20 x 50 m...
ferrocard-Etiketten von magnetoplan. Die perforierten Etiketten zum Auflegen auf U-Profile lassen sich mit Kugel- oder Filzschreiber, oder aber mit Beschriftungsgerät beschriften. Größe: 50 x 10 mm, 205 Stk. in weiß.
Weitere Informationen:
Größe:
50x10mm
Farbe:
Weiß/White
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 205 Stück (ab € 0,0682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,46*
€ 24,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12821
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.