Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
magnetoplan Ergo-Magnete, medium, 10 Stk. (Pack a 10 Stück, Felsgrau / rock gray)
Menge:
Paket
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 969
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
969-16640101
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
16640101
EAN/GTIN:
4013695044910
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet durchmesser 30mm
magnetoplan Ergo-Magnete medium in felsgrau, Durchmesser: 30 mm, Haftkraft: 0,7 kg. Durch den ergonomischem Griffrand bieten sie perfekten Komfort in der Handhabung und lassen sich leicht von der Tafeloberfläche wieder abnehmen.
Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite verhindert ein Zerkratzen der Oberfläche
Durch die Vollkern Ferrit-Ausstattung verfügen die Ergo-Magnete über für eine besonders hohe Haftkraft
Ein hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit den farbigen Kunststoffkappen
Die qualitativ erstklassige Verarbeitung macht die Ergo-Magnete praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Größe:
Pack a 10 Stück
Farbe:
Felsgrau / rock gray
... >
Bürobedarf
>
Lager 969
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
rundmagnet
,
magnetoplan rundmagnet
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,63*
€ 4,30*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,72*
€ 4,52*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,84*
€ 5,51*
Lager 3551
3 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,80*
€ 7,41*
Lager 969
2 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 15,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,045* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 969
Versand:
Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brillante Design-Magnete, Größe 15 mm (10 Stück)
magnetoplan
1680015
ab € 15,15*
Zubehör
Magnet Discofix Color, Farbe weiss
magnetoplan
1662000
ab € 0,51*
Zubehör
Magnet Discofix Forte, Farbe silber
magnetoplan
16630
ab € 1,537*
Zubehör
Magnet Discofix Hobby, Farbe weiss
magnetoplan
1664500
ab € 1,63*
Zubehör
Magnet Discofix Junior, Farbe weiss
magnetoplan
1662100
ab € 2,78*
Zubehör
Magnet Discofix Magnum, Farbe weiss
magnetoplan
1660000
ab € 0,37*
Zubehör
Magnet Discofix Standard, Farbe weiss
magnetoplan
1664200
ab € 0,23*
Zubehör
Magnetblock, 1,3 kg, weiß
magnetoplan
1665100
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen