Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
magnetoplan Magnete Discofix Hobby, 10 Stk. (Grün/Green)
Menge:
Paket
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 969
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
969-1664505
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1664505
EAN/GTIN:
4013695011073
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
magnetoplan rundmagnet
Magnete discofix Hobby in grün mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung für hohe Haftkraft (Haftkraft: 0,3 kg). Größe: 24 x 8 mm.
Discofix-Magnete bieten den perfekten Komfort in der Handhabung
Die Vollkern Ferrit-Ausstattung sorgt für besonders hohe Haftkraft
Ein hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit den farbigen Kunststoff-Kappen
Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite schützt die Oberflächen
Die qualitativ erstklassige Verarbeitung macht die Discofix-Magnete praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün/Green
... >
Bürobedarf
>
Lager 969
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
rundmagnet
,
rundmagnet 10 stück
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,70*
€ 2,98*
Lager 1682
2 Tage
50
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 3,03*
Lager 3551
4 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,71*
€ 4,45*
Lager 1955
22 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 4,91*
Lager 969
2 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 13,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,888* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 969
Versand:
Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Design-Whiteboard CC, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
12402CC
ab € 28,70*
Zubehör
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240490
ab € 211,38*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
1240288
ab € 19,02*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240489
ab € 151,36*
Zubehör
ferroscript-Klapptafel, mobil
magnetoplan
1242718
ab € 1.191,30*
Zubehör
ferroscript-Schreibtafel mobil, doppelseitig, Größe 1500 x 1000 mm
magnetoplan
1240315
ab € 587,39*
Zubehör
ferroscript-Schreibtafel mobil, drehbar, Größe 1500 x 1000 mm
magnetoplan
1242315
ab € 576,02*
Zubehör
magnetowand auf Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
magnetoplan
16101
ab € 74,13*
Zubehör
magnetowand Leisten ohne Magnete, Größe 1000 mm
magnetoplan
16151
ab € 2,15*
Zubehör
magnetowand unter Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
magnetoplan
16111
ab € 46,67*
Zubehör
Metallband, magnethaftend
magnetoplan
5705105
ab € 13,41*
Zubehör
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
1240000
ab € 109,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen