Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Projektionstisch Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
magnetoplan Projektionstisch Duo
magnetoplan Projektionstisch Duo
Artikel-Nr.:
     969-2603
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     2603
EAN/GTIN:
     4013695018300
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Der professionelle Projektionstisch für den kombinierten Einsatz von Beamer + Notebook bei Meetings, in Schulungs- + Vorführräumen:
  • Stabile Stahlrohr-Konstruktion in lichtgrau
  • Stufenlos höhenverstellbar
  • Mit 2 Stellflächen
  • Obere Stellfläche neigbar mit Auffangvorrichtung
  • Mit 4 Lenkrollen, feststellbar
  • Größe obere Stellfläche: 40 x 50 cm
  • Größe untere Stellfläche: 40 x 32 cm
  • Höhe min.: 79 cm
  • Höhe max.: 120 cm
  • Traglast obere Stellfläche: 20 kg
  • Traglast untere Stellfläche: 8 kg
  • Gewicht: 15 kg.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,11*
€ 352,14*
Lager 969
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,23*
€ 353,33*
€ 5,50*
ab € 320,29*
€ 396,90*
Frei Haus
ab € 331,48*
€ 409,06*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,65*
€ 418,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,33*
€ 420,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,27*
€ 412,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,95*
€ 368,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,64*
€ 364,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,23*
€ 347,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 969
Versand: Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
2602
ab € 115,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.