| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE241475213 Herst.-Nr.: 170362 EAN/GTIN: 4021103703625 |
| | |
|
| | |
| 1000 V Hausanschluss-Sortiment 21-teilig, in einem Transport- und Aufbewahrungskoffer aus schlagfestem Kunststoff, bestehend aus tauchisolierten Werkzeugen: 1 x Drehmomentschlüssel 1/4' und Bit-Einsatz von 5 -25 Nm für: 1x Schlitzschrauben 4,0x0,5 mm, 1x Verlängerung 1/4 ' und Bit-Einsatz von 75 mm für: 1x Schlitzschrauben 5,5x0,8 mm, 1x Verlängerung 1/4' und Bit-Einsatz von 100 mm für: 1x Schlitzschrauben 6,5x1,2 mm, 1 x Verlängerung 1/4 ' und Bit-Einsatz von 150 mm für: 1 x Kreuzschlitzschrauben Phillips PH 1, 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4' und Bit-Einsatz von 6 mm für: 1 x Kreuzschlitzschrauben Phillips PH 2, 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4' und einem Bit-Einsatz von 8 mm für: 1 x Kreuzschlitzschrauben Kombi-Profil PZ/FL 1, 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4' und einem Bit-Einsatz von 10 mm für: 1x Kreuzschlitzschrauben Kombi-Profil PZ/FL 2, 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4 ' und Bit-Einsatz von 13 mm für: 1x Innen-Sechskant 5 mm, 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4' und Bit-Einsatz von 14 mm für 1x Innen-Sechskant 6 mm, 2x |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lehrlingskoffer cimco, stecknuss innen-torx, Elektro |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 495,24* | € 537,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 497,49* | € 537,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 501,93* | € 542,40* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 534,49* | € 578,52* | | | | Lager 96KMA | | | | | | € 4,90* | ab € 582,90* | € 627,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|