Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Werkzeugkoffer bestückt 170374 MEGA WHEEL mit 23 Werkzeugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE241506390
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170374
EAN/GTIN:
     4021103703748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Werkzeugkoffer BOMBER Mega-Wheel 'Elektro'. Der Bomber Mega-Wheel aus doppelwandiger Kofferschale aus schlag- und stoßfestem Polyethylen-Kunststoff, zeichnet sich durch seine extreme lange Haltbarkeit aus. Ist nahezu unerwüstlich, resistent gegen hohe und niedrige Temperaturen sowie viele Chemikalien. Der Koffer ist ausgestattet mit 2 Werkzeugtafeln, Dokumentenfach, verstellbare Seperationen im Kofferboden. Hinzu kommen, 2 abschließbare Kippschlösser, die in den Kofferflächen bündig integriert sind. Abgeflachte Kanten als Kofferschalenschutz, doppelt geblasene Kofferschalen ( ohne Aluminiumrahmen/sehr robuste Ausführung), herausnehmbare Werkzeugtafeln sind durch einen Drehwirbel gesichert, eine stabile Trennstange zur variablen Bodeneinteilung sowie ein Handgriff mit Weichgummieinlage. Leergewicht: 5.500. Bestückt: 10.800 g. Die Bestückung des Koffers (-Artikelnr. 17 0074) beeinhaltet folgende Artikel je 1x: 1000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm DIN ISO 5745 (10 0216), 1000 V Telefonzange mit gebogene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 513,88*
€ 561,28*
€ 5,95*
ab € 520,86*
€ 571,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 556,57*
€ 606,75*
Frei Haus
ab € 568,25*
€ 618,01*
Lager 96KMA
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 608,37*
€ 656,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,72*
€ 781,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,21*
€ 770,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,43*
€ 745,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,27*
€ 733,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,37*
€ 723,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.