Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Stufen-Stehleiter 2x12 St. 146512 GFK-Holme in C-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE241506471
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     146512
EAN/GTIN:
     4021103465127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Beidseitig geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten. Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, Sprossenquerschnitt 'C-Profil'' 82x30 mm, Sprossenabstand 250 mm, geprüft gemäß EN 131. Anzahl/Stufen: 2x12. Höhe: 3,00 m. Gewicht: 20,8 kg.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 567,91*
€ 664,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 617,00*
€ 717,18*
€ 195,00*
ab € 631,82*
€ 729,90*
Lager 96KMA
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 670,52*
€ 773,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 757,34*
€ 857,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,38*
€ 920,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,54*
€ 909,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,37*
€ 891,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,27*
€ 860,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,52*
€ 797,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.