Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter mit 2x12 Stufen 146512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 146512 Leiter
Cimco 146512 Leiter
Artikel-Nr.:
     6013-36250075
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     146512
EAN/GTIN:
     4021103465127
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Stufen-Stehleiter mit 2x12 Stufen 146512

Stufen-Stehleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Beidseitig geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten. Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, Sprossenquerschnitt "
C-Profil'' 82x30 mm, Sprossenabstand 250 mm, geprüft gemäß EN 131.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Länge:
3 m
Transportlänge:
3 m
Anzahl der Sprossen:
12
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Stabilisatoren:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 566,66*
€ 664,18*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 629,68*
€ 730,53*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 649,38*
€ 748,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 712,76*
€ 817,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 756,89*
€ 863,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,53*
€ 869,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,10*
€ 858,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,94*
€ 842,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,62*
€ 812,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,68*
€ 749,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.