Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE241618702 Herst.-Nr.: 170073 EAN/GTIN: 4021103700730 |
| | |
|
| | |
| Werkzeugkoffer Metro, ein preiswerter, dennoch absolut professioneller Hartschalen-Werkzeugkoffer. Ausstattungsmerkmale: Kofferschalen aus ABS-Material, umlaufender Aluminiumrahmen mit 2 integrierten abschließbaren Kippschlössern aus ABS-Material, umlaufender Aluminiumrahmen mit 2 integrierten abschließbaren Kippschlössern. Belastbarkeitbis 15 kg, 2 Werkzeugtafeln mit insgesamt 26 Werkzeug-Einsteckfächern. Dokumenten-Klemmfach 400 mm breit, frei unterteilbare Bodenschale inkl. Trennstegen, Deckelhalter und Scharniere aus Metall, Kunststoffbodengleiter. Ausführung: 3 Scharniere zur Kofferschalenfixierung und abgeflachte Kanten als Kofferschalenschutz, Herausnehmbare Werkzeugtalfeln, 14 Taschen auf der Vorderseite und 6 Taschen plus Dokumentenfach auf der Rückseite, Zusätzliche Fixierung der Werkzeugtafeln in der Bodenschale mit Klettband. Ergonomisch geformter Handgriff mit Weichgummieinlage sowie 6 große Taschen zur Werkzeugaufnahme. Koffer leer mit einem Gewicht von 4.400 g. Außenmaß: B/T/H: 478/398/202 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 132,06* | € 160,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 134,67* | € 163,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 142,95* | € 173,54* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 143,26* | € 174,33* | | | | Lager 96KMA | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 155,54* | € 187,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|