Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpmaschine
>
Crimpautomat
>
Aderendhülsen-Band
>
Artikel
Cimco Aderendhülse 0,5x8 Bandware 184460 isoliert weiss Farbreihe 1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 96KMA
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
96KMA-WE241754101
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
184460
EAN/GTIN:
4021103844601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Installationskanal
Isolierte Aderendhülsen, Bandware. Technische Daten. Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C . Ausführung: Farbreihe 1. Querschnitt: 0,5 mm², Länge: 14 mm. Isolationsfarbe: weiß. VE/Stck.: 500.
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 96KMA
>
Installationsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
Stiftleiste
,
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weiss
,
aderendhülse isoliert
,
aderendhülse 0,5mm²
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00958*
€ 0,01375*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,01005*
€ 0,01437*
Lager 96KMA
7 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01033*
€ 0,01473*
Lager 986
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,01225*
€ 0,01735*
Lager 6232
30 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01273*
€ 0,01813*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01473*
€ 0,01753
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01463*
€ 0,01741
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01033*
€ 0,01229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 7,365* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 96KMA
Versand:
Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 96KMA
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco 184462 Blau
Cimco
18 4462
ab € 0,00956*
Ähnlich
Cimco 184464 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Cimco
184464
ab € 0,00956*
Ähnlich
Cimco 184466 Elektrischer Kontakt
Cimco
184466
ab € 0,00954*
Ähnlich
Cimco 184468 Elektrischer Kontakt
Cimco
184468
ab € 4,332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen