Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE242646905 Herst.-Nr.: 180078 EAN/GTIN: 4021103800782 |
| | |
|
| | |
| Isolierte Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0,5 - 6 mm². Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters, 600 V max. Ausführung: Querschnitt: 10 mm², Bolzen mit einem Ø von 12 mm, Isolationsfarbe: rot, D1: 4,5, D2: 8,6, D3: 13, A1: 16,5, B 22, L 31, Gewicht per 100 St.~: 0,49 kg, nach DIN: -, UL gelistet: x, VE/Stck.: 50. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,40082* | € 0,57082* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,4162* | € 0,5962* | | | | Lager 96KMA | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4351* | € 0,6251* | | | | | | 29 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5265* | € 0,7565* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6098* | € 0,7998* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,255* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|