Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1758021 Leiterplatten-Grundleiste MSTBV 2,5/ 3-G-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242688098
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1758021
EAN/GTIN:
     4017918030230
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: MSTBV 2,5/..-G, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,9 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, reihenklemmen phoenix contact, stiftgehäuse, Leiterplattenanschl.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4053*
€ 0,5313*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41704*
€ 0,53704*
15 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42643*
€ 0,55643*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43512*
€ 0,56512*
Lager 96KMA
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4393*
€ 0,5693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,5693*
€ 0,67747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4893*
€ 0,58227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4793*
€ 0,57037
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4393*
€ 0,52277
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 142,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 1,971*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0279*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.