Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3212565 Stecker PP-H 1,5/S/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242849398
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212565
EAN/GTIN:
     4046356565707
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 7, Polzahl: 7, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4553*
€ 3,2553*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,4564*
€ 3,2564*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4625*
€ 3,2625*
Lager 96KMA
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4994*
€ 3,3194*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,49956*
€ 3,31956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,3194*
€ 3,95009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0494*
€ 3,62879
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,4994*
€ 2,97429
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 82,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
3212824
ab € 1,0028*
Zubehör
Phoenix Contact
3212769
ab € 0,6812*
Zubehör
Phoenix Contact
3212772
ab € 0,704*
Zubehör
Phoenix Contact
3212785
ab € 0,7468*
Zubehör
Phoenix Contact
3212756
ab € 0,6428*
Zubehör
Phoenix Contact
3212798
ab € 0,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3212808
ab € 0,868*
Zubehör
Phoenix Contact
3212811
ab € 0,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.