Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1623357 Kupplungssteckverbinder SB-8EPCA8A9L33S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246468115
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1623357
EAN/GTIN:
     4055626194684
Suchbegriffe:
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
M40, Kupplungssteckverbinder, Serie: SB, gerade lang, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 14 mm ... 20,5 mm, Kodierung: CAT5, Kodierung 1, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1244876
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,85*
€ 75,75*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,84*
€ 75,75*
€ 5,46*
ab € 67,31*
€ 78,36*
Frei Haus
ab € 70,05*
€ 81,84*
Lager 96KMA
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,50*
€ 84,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1623607
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1623611
ab € 0,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1623383
ab € 2,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1623384
ab € 2,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1623385
ab € 2,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1621574
ab € 0,5582*
Zubehör
Phoenix Contact
1605866
ab € 1,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1607935
ab € 41,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.