Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1778861 Leiterplatten-Steckverbinder PTSM 0,5/ 5-P-2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246966614
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1778861
EAN/GTIN:
     4046356530071
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der Anschlüsse: 5, Artikelfamilie: PTSM 0,5/..-P, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON PTSM, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,2843*
€ 1,4643*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,4402*
€ 1,6202*
100
Frei Haus
ab € 1,4817*
€ 1,6517*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,51518*
€ 1,68518*
Lager 96KMA
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,5609*
€ 1,7409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7409*
€ 2,07167
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5609*
€ 1,85747
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 174,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3203040
ab € 0,0207*
Zubehör
Phoenix Contact
3203024
ab € 0,0206*
Zubehör
Phoenix Contact
3203053
ab € 0,0205*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.