Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1017491 Leiterplattenklemme TDPT 2,5/ 2-SC-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE247647056
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1017491
EAN/GTIN:
     4055626500362
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: TDPT 2,5/..-SC, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Leiterplattenanschl.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4808*
€ 0,6708*
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5854*
€ 0,7854*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6477*
€ 0,8477*
8 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,6377*
€ 0,8477*
26 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,643*
€ 0,853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7854*
€ 0,93463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7554*
€ 0,89893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6654*
€ 0,79183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6554*
€ 0,77993
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5854*
€ 0,69663
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.