| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE247717256 Herst.-Nr.: 932.002 EAN/GTIN: 4057298145520 |
| |
|
| | |
| CASIA 2 Steckdosenleiste für Nischen- und Eckmontage, Aluprofil mit Blende in Edelstahl-Optik, 2xSchutzkontaktsteckdosen schwarz 35° mit erhöhtem Berührungsschutz, 1xUSB A/C 22W Charger Zuleitung: 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker verpackt im Karton mit POS Sleeve |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, mehrfachsteckdose bachmann 2m, steckdosenleiste mit usb, bachmann steckdosenleiste mit usb, CASIA |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,07* | € 84,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 70,58* | € 87,58* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 71,19* | € 88,29* | | | | Lager 96KMA | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,27* | € 88,39* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,54* | € 91,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|