Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1186882 Verteilerblock PTVFIX 6/18X2,5-G GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE249042514
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1186882
EAN/GTIN:
     4063151229986
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 19, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: kleben, Farbe: grau
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,581*
€ 7,161*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 7,17*
10
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,33*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,8082*
€ 7,3882*
Lager 96KMA
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,8958*
€ 7,4858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,4858*
€ 8,9081
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3858*
€ 8,7891
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,0058*
€ 8,3369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,7558*
€ 8,0394
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,8958*
€ 7,016
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,858* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 237,99*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 236,58*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
3036877
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3038969
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3032143
ab € 0,1998*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.