Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1073605 Minidurchgangsklemme MPT 2,5-NS 15 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE249043397
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1073605
EAN/GTIN:
     4055626769578
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 15, Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,406*
€ 0,576*
50
€ 5,46*
ab € 0,4082*
€ 0,5782*
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4194*
€ 0,5994*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4431*
€ 0,6231*
50
€ 3,90*
ab € 0,4626*
€ 0,6526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5994*
€ 0,71329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5694*
€ 0,67759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4994*
€ 0,59429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4894*
€ 0,58239
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4194*
€ 0,49909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,3337*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
1207608
ab € 6,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212072
ab € 54,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3035978
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035982
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035974
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035983
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3030226
ab € 3,41*
Zubehör
Phoenix Contact
3030213
ab € 1,6283*
Zubehör
Phoenix Contact
3030187
ab € 0,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.