Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40109621
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030187
EAN/GTIN:
     4017918193829
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3976*
€ 0,5775*
8 Tage
456
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3997*
€ 0,5776*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5856*
€ 0,7456*
3 Tage
197
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,82*
2 Tage
150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,66*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5775*
€ 0,68723
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,5676*
€ 0,67544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5176*
€ 0,61594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5076*
€ 0,60404
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4276*
€ 0,50884
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3976*
€ 0,47314
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,80*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,6788*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.