| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP351202 Herst.-Nr.: G691GNGK EAN/GTIN: 4051202821869 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501mm m Apl. Gl wh ma Regalelem G691GNGK mit Abdeckplatte Glas White Matt, wandhängend, ohne Hahnlochbohrung, Waschtisch links, 1x Accessory Paket, 3x Auszug mit Antirutsch-Matte, Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W, Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W, Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß, Energieeffizienzklasse A-A++, inkl. Befestigungssatz, kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.730,74* | € 2.944,36* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.719,15* | € 2.947,01* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.646,01* | € 2.949,76* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.735,87* | € 2.960,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.899,05* | € 3.117,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|