Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder beige hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder beige hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-600120
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     600120
EAN/GTIN:
     4260182540732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Edles Design zum günstigen Preis!
Mit unserem MURANO 10 bringen Sie Stil und Eleganz an den heimischen Schreibtisch oder ins Büro. Das Design überzeugt durch klare Linienführung und könnte direkt aus der Feder eines italienischen Designers stammen. Die Kombination aus hochwertigem Leder und robusten mechanischen Bauteilen machen diesen Chefsessel zu etwas Besonderem!
  • Profi-Chefsessel in Top-Qualität
  • Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, poliert (Durchmesser 68 cm)
  • Synchronmechanik mit großem Neigungswinkel, in 5 Positionen arretierbar
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Incl. höhenverstellbare Armlehnen
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Bezug aus echtem Leder, Rückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Beige
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Leder
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
51 cm
Rückenlehnenhöhe:
58 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
165 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
117.0 cm
Breite:
59.0 cm
Tiefe:
51.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
117.0 x 59.0 x 51.0 cm
Produktgewicht:
19 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
19
Frei Haus
ab € 345,38*
€ 413,19*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 390,85*
€ 461,45*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,19*
€ 491,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,78*
€ 474,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,43*
€ 461,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,38*
€ 411,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,68*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,59*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,46*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,39*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,83*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,47*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,58*
Ähnlich
HJH Office
660505
ab € 229,90*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,85*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.