Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel / Bürostuhl VELVET Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Chefsessel / Bürostuhl VELVET Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel / Bürostuhl VELVET Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel / Bürostuhl VELVET Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel / Bürostuhl VELVET Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel / Bürostuhl VELVET Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel / Bürostuhl VELVET Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel / Bürostuhl VELVET Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel / Bürostuhl VELVET Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel / Bürostuhl VELVET Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-600983
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     600983
EAN/GTIN:
     4251084663209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
VELVET – Sitzen mit Stil
Der VELVET zeichnet sich durch ein besonders hohes Maß an Eleganz und Ästhetik aus und überzeugt mit ergonomisch geformter Rückenlehne auch bei längerem Sitzen mit höchstem Sitzkomfort. Neben hervorragender Verarbeitung und hochwertigen Materialien spielt bei diesem Modell die Optik eine besonders wichtige Rolle. Die leicht geschwungenen Armlehnen aus poliertem Aluminium unterstreichen mit passenden Kunstlederauflagen den eleganten Look dieses Bürostuhls. Um den wertigen Gesamteindruck zu vollenden, wurde sowohl Sitz als auch Rückenlehne mit hochwertigem Kunstleder bezogen. Durch das zeitlos-elegante Design ist der VELVET ein vielseitig einsetzbarer Chefsessel, welcher in jedem Büro oder Home-Office seinen Platz findet.
  • Kniematik-Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, arretierbar
  • Komfortable Polsterung mit Kunstlederbezug
  • Die ergonomische Rückenlehne verfügt über eine vorgeformte Wölbung im Lendenwirbelbereich, die den Rücken beim aufrechten Sitzen bestens unterstützt
  • Geschwungene Armlehnen mit farblich passenden Auflagen aus Kunstleder
  • Formschönes Fußkreuz - Aluminium poliert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-2-3

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
50 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
75 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
133.0 cm
Breite:
63.0 cm
Tiefe:
65.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
133.0 x 63.0 x 65.0 cm
Produktgewicht:
20.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,29*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 300,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 368,50*
€ 438,52
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 365,77*
€ 435,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 341,64*
€ 406,55
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 331,52*
€ 394,51
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 300,29*
€ 357,35
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,68*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,46*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,39*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,83*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,47*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,58*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,51*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,64*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,85*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.