Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Drehstuhl SOLETO Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Bürostuhl / Drehstuhl SOLETO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SOLETO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SOLETO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SOLETO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SOLETO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SOLETO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SOLETO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SOLETO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SOLETO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-601008
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     601008
EAN/GTIN:
     4064323000112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
SOLETO – Arbeiten mit Stil
Der SOLETO ist ein Bürostuhl von höchster Eleganz, der Sie durch hochwertige Materialien und exzellente Verarbeitung auf jeden Fall überzeugen wird. Die stylische, extravagante Form sowie der hochwertige Kunstlederbezug geben dem Drehstuhl eine edle Note und garantieren durch die bequeme Polsterung einen angenehmen Sitzkomfort. Weiterer Sitzkomfort wird durch die wertige Kniematic-Wippmechanik gewährleistet, welche sich individuell an das Körpergewicht anpassen lässt und so ein entspanntes Zurücklehnen ermöglicht. Das robuste Fußkreuz verspricht nicht nur optimale Stabilität, sondern ist zudem auch noch super schick. Durch die Beschichtung im angesagten Matt-Finish integriert es sich daher perfekt in das Designkonzept des Drehstuhls. Bereichern Sie Ihren Arbeitsplatz mit dem SOLETO um einen Sitzplatz, der von Design und Gemütlichkeit nur so strahlt.
  • Repräsentativer Designer-Stuhl in edler und besonders hochwertiger Verarbeitung
  • Die Sitzschale ist vollständig mit einem speziellen Kunstleder bezogen. Es ist besonders weich, feinporig, kratzresistent und langlebig
  • Komfortabel gepolsterte Sitzschale mit integrierten Armlehnen
  • Kniematic-Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
  • Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, matt
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
52 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
100.0 cm | 108.0 cm
Höhe bis:
108.0 cm
Breite:
62.0 cm
Tiefe:
63.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
108.0 x 62.0 x 63.0 cm
Produktgewicht:
17.9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
2
Frei Haus
ab € 308,18*
€ 372,71*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 363,86*
€ 434,64*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,71*
€ 443,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,53*
€ 438,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,10*
€ 429,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,18*
€ 419,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,18*
€ 366,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,80*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,20*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,40*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,74*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.