Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl WORK MF Stoff blau Chrom hjh OFFIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl WORK MF Stoff blau Chrom hjh OFFIC
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl WORK MF Stoff blau Chrom hjh OFFIC
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl WORK MF Stoff blau Chrom hjh OFFIC
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl WORK MF Stoff blau Chrom hjh OFFIC
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl WORK MF Stoff blau Chrom hjh OFFIC
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl WORK MF Stoff blau Chrom hjh OFFIC
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl WORK MF Stoff blau Chrom hjh OFFIC
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl WORK MF Stoff blau Chrom hjh OFFIC
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl WORK MF Stoff blau Chrom hjh OFFIC
Artikel-Nr.:
     982-608310
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     608310
EAN/GTIN:
     4260182541036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker stoffbezug
dreh hocker
Arbeitsstuhl WORK MF - Ergonomisch sitzen und motiviert arbeiten!
Unser Work MF ist ein idealer Partner für die tägliche Arbeit. Die Sitzhöhe lässt sich stufenlos verstellen und auch die Neigung der Sitzfläche ist variabel. Passen Sie diesen Hocker mit wenigen Handgriffen an Ihre Wünsche an.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Üppig gepolsterte Sitzfläche mit ausgeprägtem Muldensitz für entspanntes Sitzen
  • Sitzfläche in der Neigung verstellbar
  • Höhenverstellbare, ergonomisch ausgeformte Rückenlehne mit Armfreiheit
  • Komfortabler Fußring, höhenverstellbar
  • Hochwertiges verchromtes Stahl-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
60 cm
Sitzhöhe bis:
85 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
18 cm
Rücken bis:
21 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
106 cm
Breite:
50 cm
Tiefe:
40 cm
Abmessungen (H x B x T):
106 x 50 x 40 cm
Produktgewicht:
10.8 kg
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
10
Frei Haus
ab € 153,66*
€ 191,84*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 210,78*
€ 257,90*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,65*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,89*
Ähnlich
HJH Office
619003
ab € 19,15*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,85*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,16*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,58*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,75*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,34*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.