Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel PRO-TEC 400 Stoff schwarz Alu poliert hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Chefsessel PRO-TEC 400 Stoff schwarz Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PRO-TEC 400 Stoff schwarz Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PRO-TEC 400 Stoff schwarz Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PRO-TEC 400 Stoff schwarz Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PRO-TEC 400 Stoff schwarz Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PRO-TEC 400 Stoff schwarz Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PRO-TEC 400 Stoff schwarz Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PRO-TEC 400 Stoff schwarz Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PRO-TEC 400 Stoff schwarz Alu poliert hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-608400
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     608400
EAN/GTIN:
     4260284080587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PRO-TEC 400: Robuster Profi-Bürostuhl für Dauereinsatz
Dieser Bürostuhl vereint höchsten Sitzkomfort mit hochwertiger Verarbeitung. Geeignet für den täglichen Dauer-Einsatz im gewerblichen Bereich, aber auch Privatnutzer, die sich und ihrem Rücken etwas Gutes tun wollen. Zudem ist dieser Bürostuhl auch für sehr große Personen geeignet. Durch individuelle Einstellung der extra hohen Sitzhöhe, der Rückenlehnenhöhe sowie der Kopfstütze finden auch größere Personen bis 210 cm einen ergonomischen Sitzplatz.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Bequemer Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung
  • Hochabriebfester Polyester-Bezug, strapazierfähiger Stoff (80 000 Scheuerumdrehungen)
  • 5-fach arretierbare Synchro-Relax-Mechanik
  • Ergonomische Rückenlehne
  • Rückenlehnenhöhenverstellung und Sitztiefenverstellung für eine optimale Anpassung an die individuelle Körpergröße
  • Höhenverstellbare, neigbare und nach hinten abklappbare Kopfstütze
  • Die variable Sitzneigung ermöglicht korrektes, ergonomisches Sitzen
  • Breiten- und winkelverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage
  • Die Gewichtseinstellung ist über eine handliche Kurbel leicht verstellbar
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
40 cm
Sitztiefe bis:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
65 cm
Rücken bis:
70 cm
Kopfstützenhöhe:
13 cm
Kopf bis:
21 cm
Armlehnenhöhe:
14 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
165 cm
Körpergröße bis:
210 cm
Höhe:
148.0 cm
Breite:
70.0 cm
Tiefe:
65.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
148.0 x 70.0 x 65.0 cm
Produktgewicht:
23.0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,05*
€ 459,87*
Frei Haus
ab € 440,84*
€ 542,67*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,87*
€ 547,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,00*
€ 539,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,67*
€ 505,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,49*
€ 490,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,05*
€ 454,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,58*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,81*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,20*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,23*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,86*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,58*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,60*
Ähnlich
HJH Office
608100
ab € 215,35*
Ähnlich
HJH Office
608000
ab € 230,58*
Ähnlich
HJH Office
608500
ab € 229,23*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,38*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,52*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,64*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.