Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 250 dunkelgrau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 250 dunkelgrau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 250 dunkelgrau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 250 dunkelgrau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 250 dunkelgrau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 250 dunkelgrau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 250 dunkelgrau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 250 dunkelgrau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 250 dunkelgrau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-608730
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     608730
EAN/GTIN:
     4260284083472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Robuster Profi-Bürostuhl in Top-Ausstattung
Der Bürostuhl PRO-TEC 250 ist ein echtes Arbeitstier: umfassend ausgestattet, hochwertig verarbeitet und dabei für den Dauereinsatz ausgelegt. Die Synchro-Relax-Mechanik bietet hohen Sitzkomfort und kann in vier Stufen arretiert werden. Neben der Sitzhöhe können Sie auch die Sitztiefe individuell einstellen. Die Sitzfläche und die Rückenlehne sind sehr angenehm straff gepolstert und die Rückenlehne unterstützt dank ihrer ergonomischen Form den unteren Lendenbereich. Keine Frage, dass auch die Armlehnen höhenverstellbar und mit einer weichen Softpadauflage ausgestattet sind. Dank solider Verarbeitung und dem speziellen Sitzbezug, der auch starken Belastungen standhält, werden Sie lange Zeit Freude am PRO-TEC 250 haben. Eine gute und langlebige Investition in Ihre Rückengesundheit.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Bequemer Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung
  • Hochabriebfester Polyester-Bezug, strapazierfähiger Stoff (80 000 Scheuerumdrehungen)
  • 3-fach arretierbare Synchro-Relax-Mechanik
  • 5-fach höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage
  • Ergonomischer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
  • Sitztiefe in vier Stufen einstellbar
  • Formschönes Fußkreuz aus poliertem Aluminium
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Dunkelgrau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
46 cm
Sitztiefe bis:
51 cm
Rückenlehnenhöhe:
58 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
116 cm
Breite:
57 cm
Tiefe:
51 cm
Abmessungen (H x B x T):
116 x 57 x 51 cm
Produktgewicht:
20.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
8
Frei Haus
ab € 284,77*
€ 347,42*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 354,69*
€ 427,32*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,42*
€ 413,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,20*
€ 409,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,72*
€ 380,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,25*
€ 371,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,77*
€ 338,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,08*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,80*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,96*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,23*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,20*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,40*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,74*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.