Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl / Sattel TOP WORK 20 Kunstleder blau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl / Sattel TOP WORK 20 Kunstleder blau hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl / Sattel TOP WORK 20 Kunstleder blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-608910
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     608910
EAN/GTIN:
     4251084659257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
TOP WORK 20 - Arbeitstier mit hochwertigem Bezugsmaterial!
Durch die ergonomisch geformte Sattelform unterstützt dieser Hocker die richtige Sitzposition und unterstützt Sie damit bei einer gesunden Körperhaltung. Die Wirbelsäule wird zusätzlich durch die verstellbare und anatomisch geformte Rückenlehne gestützt - und das hilft langfristig Rückenschmerzen oder Bandscheibenproblemen vorzubeugen. Zudem erfüllt dieser Stuhl höchste Ansprüche an Qualität und Verarbeitung. Das kunstlederähnliche Bezugsmaterial dieses Modells ist über jeden Zweifel erhaben. Es überzeugt mit einer Scheuerbeständigkeit von 500.000 Scheuertouren nach Martindale und ist damit sogar für den Dauerbetrieb in Leitständen geeignet. Er ist mit allen nötigen Verstellmöglichkeiten ausgestattet. Somit kann die Sitzposition perfekt an den Benutzer angepasst werden. Der ideale Begleiter für Praxis, Werkstatt oder Labor.
  • Das verwendete Bezugsmaterial ist von höchster Qualität. Es hält 500.000 Scheuertouren (Martindale) stand und kann so selbst im Dauerbetrieb, beispielsweise in Leitständen oder Einsatzzentralen, eingesetzt werden.
  • Die ergonomische Rückenlehne lässt sich in der Höhe stufenlos verstellen. Der Sitz kann in der Neigung verstellt werden. So ist eine bequeme und gesunde Sitzposition garantiert.
  • Das Designer-Aluminiumfußkreuz ist mit beweglichen Rollen bestückt, dadurch kann der Hocker flexibel und individuell am Arbeitsplatz eingesetzt werden. Die Sitzhöhe lässt sich selbstverständlich stufenlos verstellen.
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 105 cm; Breite (gesamt): 36 cm; Tiefe (gesamt): 40 cm; Sitzflächenhöhe: 47 - 67 cm; Sitzbreite (nutzbar / komplett): 35 / 36 cm; Sitztiefe (nutzbar): 31 cm; Rückenlehnenhöhe: 30 - 38 cm; Belastbarkeit (maximal): 110 kg; Rollengröße (Hart für Teppichboden enthalten): Stiftdurchmesser 11 mm, Rollendurchmesser 50 mm
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polycarbonate
Farbe:
Blau
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
67 cm
Sitzbreite:
35 cm
Sitztiefe:
31 cm
Rückenlehnenhöhe:
30 cm
Rücken bis:
38 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
105.0 cm
Breite:
36.0 cm
Tiefe:
40.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
105.0 x 36.0 x 40.0 cm
Produktgewicht:
9.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
12
Frei Haus
ab € 176,39*
€ 219,83*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 222,94*
€ 275,64*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,83*
€ 244,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,63*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,75*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,41*
Ähnlich
HJH Office
619026
ab € 19,84*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.