Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-3 Stoff grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-3 Stoff grau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-3 Stoff grau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-3 Stoff grau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-3 Stoff grau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-3 Stoff grau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-3 Stoff grau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-3 Stoff grau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-3 Stoff grau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-3 Stoff grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-634134
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     634134
EAN/GTIN:
     4064323000303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl

Kinder-Bürostuhl KIDDY GTI-3 - Cooles Design, Lernspaß garantiert

Der KIDDY GTI-3 ist der optimale Drehstuhl im farbenfrohen Design für das Junior-Office! Die Sitzhöhe kann kinderleicht und stufenlos verstellt werden, sodass der Stuhl optimal an die Größe Ihres Kindes angepasst werden kann. Im ergonomisch geformten Schalen-Design und mit flexibler Rückenlehne inklusive Wippfunktion sitzt Ihr Kind stets angenehm am Schreibtisch, egal ob beim Lernen, Spielen am PC oder Laptop oder Malen. Das perfekte Zubehör für jedes Kinderzimmer!
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne und Sitzmulde mit chromfarbenem Kantenschutz
  • Die Rückenlehne mit integrierter Wippfunktion folgt besonders schonend den Bewegungen des Oberkörpers
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, verchromt
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Empfohlene Altersgruppe: 8 - 11 Jahre

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
41 cm
Sitzhöhe bis:
52 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
42 cm
Rückenlehnenhöhe:
46 cm
Belastbar bis:
60 kg
Körpergröße:
120 cm
Körpergröße bis:
165 cm
Höhe:
87.0 cm | 98.0 cm
Höhe bis:
98.0 cm
Breite:
47.0 cm
Tiefe:
49.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
98.0 x 47.0 x 49.0 cm
Produktgewicht:
6.9 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,88*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 69,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 90,19*
€ 107,33
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 88,08*
€ 104,82
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 84,92*
€ 101,05
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 81,61*
€ 97,12
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 69,88*
€ 83,16
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,64*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 145,82*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,42*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,18*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,34*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 174,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.