Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Sessel
>
Chefsessel
>
Artikel
Bürostuhl / Drehstuhl SPEKTRE Netz grau hjh OFFICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-640300
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
640300
EAN/GTIN:
4251084662059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
SPEKTRE – Futuristischer Bürostuhl mit innovativer Mechanik
Erleben Sie ein neues Sitzen. Der SPEKTRE kombiniert hochwertige Verarbeitung mit neuartiger Technologie. Die Slide-Synchronmechanik erlaubt eine fließende Bewegung beim Zurücklehnen – ein völlig neues Sitzgefühl. Die Lordosenstütze lässt sich individuell im Gegendruck regulieren und so an das eigene Wohlgefühl anpassen. Der luftige Netzbezug sorgt stets für ausreichend Luftzirkulation und bringt Sie nicht so leicht ins Schwitzen.
Neuartige Synchronmechanik, die beim Zurücklehnen sanft nach hinten gleitet. Sie lässt sich individuell an das jeweilige Körpergewicht anpassen und ist mehrfach arretierbar.
Sowohl der Sitz als auch die Rückenlehne wurden mit atmungsaktivem Netzstoff bespannt. Das sorgt für eine ideale Luftzirkulation. Besonders an heißen Tagen herrscht auf diesem Stuhl ein sehr angenehmes Sitzklima. Für eine bestmögliche Unterstützung beim richtigen Sitzen sorgt die im Gegendruck verstellbare Lordosenstütze. Die Rückenlehne lässt sich mehrfach in der Höhe verstellen.
Die 2D-Armlehnen lassen sich in Höhe und Winkel verstellen und können damit ganz nach den eigenen Wünschen eingestellt werden. Die Kopfstütze lässt sich mehrstufig in der Höhe anpassen. Das Fußkreuz besteht aus poliertem Aluminium.
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Netzstoff
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
54 cm
Rücken bis:
63 cm
Kopfstützenhöhe:
17 cm
Kopf bis:
27 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
116.0 cm | 136.0 cm
Höhe bis:
136.0 cm
Breite:
67.0 cm
Tiefe:
54.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
136.0 x 67.0 x 54.0 cm
Produktgewicht:
16.8 kg
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
Profi Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
chefsessel grau
,
arbeitssessel
,
hjh office chefsessel
,
polsterung
,
drehstuhl
,
rückenlehne verstellbar
,
armlehne
,
ergonomisch
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 982
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 444,60*
€ 526,75*
Lager 4445
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 534,73*
€ 631,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,75*
€ 626,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,93*
€ 623,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,39*
€ 613,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,19*
€ 590,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,60*
€ 529,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 982
Versand:
Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 982
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fußstütze PIEDINO STRIPE PRO schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
HJH Office
721040
ab € 49,92*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
ab € 43,05*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
ab € 37,44*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
ab € 46,66*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,39*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
ab € 38,45*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
ab € 21,59*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO No-Noise 619025 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619025
ab € 23,02*
Ähnlich
Polsterreinger / Kunststoffreiniger CS-01 250ml hjh OFFICE
HJH Office
900001
ab € 15,32*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen