Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl SKARIF Netz / Stoff schwarz - schwarz/grau/schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl SKARIF Netz / Stoff schwarz - schwarz/grau/schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SKARIF Netz / Stoff schwarz - schwarz/grau/schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SKARIF Netz / Stoff schwarz - schwarz/grau/schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SKARIF Netz / Stoff schwarz - schwarz/grau/schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SKARIF Netz / Stoff schwarz - schwarz/grau/schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SKARIF Netz / Stoff schwarz - schwarz/grau/schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SKARIF Netz / Stoff schwarz - schwarz/grau/schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SKARIF Netz / Stoff schwarz - schwarz/grau/schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SKARIF Netz / Stoff schwarz - schwarz/grau/schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-640400
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     640400
EAN/GTIN:
     4251084665920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
SKARIF – Eine neue Ära der Ergonomie
Selten hat ein Bürostuhl für so viel Aufsehen gesorgt, wie der SKARIF. Dieser extravagante Stuhl im futuristischem Design, ist nicht nur etwas für das Auge, sondern erfüllt auch höchste Ansprüche in Sachen Komfort und Flexibilität. Die menschliche Wirbelsäule dient als Vorbild für den Aufbau der Rückenlehne und vermittelt so nicht nur optische Dynamik und eine angenehm leichte Bauweise, sie ist auch das Geheimnis des Stuhls. Durch die innovative Konstruktion der Rückenlehne passt sich diese aktiv jeder Bewegung des Oberkörpers an, unterstützt auf diese Weise sämtliche Bereiche der Wirbelsäule und ermöglicht eine Vielzahl von unterschiedlichen Sitzpositionen. Mit dem SKARIF sind Sie in Sachen Rückenunterstützung jederzeit einen Schritt voraus.
  • Das futuristische Design, kombiniert mit hochwertigen Materialien und exzellenter Verarbeitung macht diesen Bürostuhl zu einem perfekten Begleiter im Büroalltag.
  • Die Rückenlehne erinnert durch flexible Rippenstränge an die menschliche Wirbelsäule. Durch diese Konstruktion passt sich die Lehne aktiv jeder Bewegung Ihres Oberkörpers an und unterstützt zugleich alle Bereiche der Wirbelsäule.
  • Die Lordosenstütze lässt sich in der Höhe verstellen, stärkt den unteren Wirbelbereich und hilft Ihnen stets eine aufrechte Haltung zu wahren. Die Kopfstütze sorgt zusätzlich für ausreichend Unterstützung beim entspannten Zurücklehnen.
  • Donati-Mechanik: Professionelle, italienische Synchronmechanik, in unterschiedlichen Positionen arretierbar
  • Höhenverstellbare Designer-Armlehnen mit Softpad-Auflage entlasten den Schulterbereich.
  • Der bequem gepolsterte Sitz ist mit einem hochwertigen Stoff bezogen und wird mit einer Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff in Einklang gebracht, welche sich angenehm an die Konturen Ihres Körpers anpasst
  • Die praktische Sitztiefenverstellung ermöglicht es, die Sitzfläche zu verschieben, sodass die Auflagefläche der Oberschenkel verlängert werden kann.
  • Das Modell steht auf einem stabilen Fußkreuz aus poliertem Aluminium, welches mit ungebremsten Teppichbodenrollen versehen ist.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz/Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
41 cm
Sitzhöhe bis:
51 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
42 cm
Sitztiefe bis:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
56 cm
Kopfstützenhöhe:
21 cm
Armlehnenhöhe:
15 cm
Armlehnenhöhe bis:
26 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
128.0 cm
Breite:
64.0 cm
Tiefe:
62.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
128.0 x 64.0 x 62.0 cm
Produktgewicht:
15.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
22
Frei Haus
ab € 384,25*
€ 463,19*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 409,86*
€ 493,34*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,19*
€ 551,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,33*
€ 543,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,74*
€ 509,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,76*
€ 493,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,25*
€ 457,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,61*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,25*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,90*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,38*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,74*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,39*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,55*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,55*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.