Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderstuhl KID FLEX Netzstoff orange hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderstuhl KID FLEX Netzstoff orange hjh OFFICE
Kinderstuhl KID FLEX Netzstoff orange hjh OFFICE
Kinderstuhl KID FLEX Netzstoff orange hjh OFFICE
Kinderstuhl KID FLEX Netzstoff orange hjh OFFICE
Kinderstuhl KID FLEX Netzstoff orange hjh OFFICE
Kinderstuhl KID FLEX Netzstoff orange hjh OFFICE
Kinderstuhl KID FLEX Netzstoff orange hjh OFFICE
Kinderstuhl KID FLEX Netzstoff orange hjh OFFICE
Kinderstuhl KID FLEX Netzstoff orange hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-640490
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     640490
EAN/GTIN:
     4251084671068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl
KID FLEX - Der mitwachsende Drehstuhl mit dem besonderen Etwas
Der mitwachsende Drehstuhl KID FLEX lässt sich im Handumdrehen an die jeweilige Wachstumsphase Ihres Kindes anpassen. Mit einem simplen Griff unterhalb der im robusten Rahmen integrierten Armlehnen kann die Rückenlehne gleichzeitig nach oben und nach hinten versetzt werden. Die angenehme Polsterung und der robuste Stoffbezug sorgen für hohen Komfort und Langlebigkeit. Auch die Sitzhöhe ist individuell verstellbar.
  • Mitwachsender Drehstuhl dank raffinierter Verstellung der Rückenlehne
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Sitz- und Rückenpolster haben eine kindgerechte anatomische Form
  • Stoffbezug extrem robust und schmutzunempfindlich
  • Elegante und stabile Rahmenkonstruktion in weiß mit farblich abgesetzten Armlehnen
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Orange
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzhöhe bis:
50 cm
Sitzbreite:
43 cm
Sitztiefe:
29 cm
Sitztiefe bis:
39 cm
Rückenlehnenhöhe:
37 cm
Rücken bis:
43 cm
Armlehnenhöhe:
15 cm
Armlehnenhöhe bis:
19 cm
Belastbar bis:
70
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
80.0 cm | 93.0 cm
Höhe bis:
93.0 cm
Breite:
53.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
93.0 x 53.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
10.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,40*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 191,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 234,30*
€ 278,82
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 233,99*
€ 278,45
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 224,12*
€ 266,70
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 220,03*
€ 261,84
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 191,40*
€ 227,77
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,47*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,58*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 145,73*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,44*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,31*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 175,18*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.