Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl SKOPE TPE schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl SKOPE TPE schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SKOPE TPE schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SKOPE TPE schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SKOPE TPE schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SKOPE TPE schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SKOPE TPE schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SKOPE TPE schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SKOPE TPE schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SKOPE TPE schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-640512
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     640512
EAN/GTIN:
     4251084677855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
SKOPE TPE – Durchdachtes Design trifft auf Funktionalität und Qualität.
Der hoch moderne Bürostuhl SKOPE TPE definiert das Konzept von Ergonomie am Arbeitsplatz neu - denn aktives Sitzen erfordert eine entsprechend hohe Bewegungsfreiheit. Mit diesem Anspruch wurde die Rückenlehne speziell so designt, dass Sie sich der Rückenform und dem Bewegungsverhalten des Nutzers automatisch anpasst. Inspiriert durch im Profisport verwendete Materialien bestehen Rückenlehne und Sitzfläche aus hochwertigem TPE. Dieses extrem anpassungsfähige und flexible Material passt seine Elastizität entsprechend der Körpertemperatur an. Auch die innovative Sitzfläche folgt intuitiv Ihren Bewegungen und sorgt dank integrierter Spezialfedern für eine optimale Durchblutung der Beine, Entlastung des Rückens und höchsten Komfort.
  • Dieser Bürostuhl verzichtet auf Bezugsstoff und herkömmliche Schaumstoffpolsterung, denn das atmungsaktive TPE passt sich der Körpertemperatur automatisch an
  • TPE = Thermoplastisches Elastomer frei von Weichmachern, Silikonen und Latex
  • Die innovative Sitzfläche passt sich dank 62 integrierter Spezialfedern präzise an Form, Gewicht und Bewegungen an. Anders als bei herkömmlichen Stühlen entsteht so ein angenehmer „Hängematteneffekt“ der eine optimale Druckentlastung und punktuelle Unterstützung sicherstellt.
  • Taillierte Rückenlehne aus extrem flexiblem thermoplastischem Elastomer (TPE). Das Material passt sich auf angenehm natürliche Weise dem Rücken und den Bewegungen an.
  • Donati-Mechanik: Professionelle, italienische Synchronmechanik, die sich individuell an das eigene Körpergewicht anpassen lässt und so stets für den passenden Gegendruck beim Zurücklehnen sorgt. Sie kann in 7 unterschiedlichen Positionen arretiert werden.
  • Die in Höhe und Breite verstellbaren Designer-Armlehnen mit Softpad-Auflage entlasten den Schulterbereich
  • Die praktische Sitztiefenverstellung ermöglicht es, die Sitzfläche zu verschieben, sodass die Auflagefläche der Oberschenkel verlängert werden kann.
  • Robuster Rahmen aus weißem Kunststoff in elegantem und futuristischem Design
  • Stabiles und besonders robustes Fußkreuz aus Aluminium mit Epoxy-Pulverbeschichtung
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Thermoplastischem Elastomer (TPE)
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
54 cm
Sitztiefe:
43 cm
Sitztiefe bis:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Armlehnenhöhe:
15 cm
Armlehnenhöhe bis:
26 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
100.0 cm | 112.0 cm
Höhe bis:
112.0 cm
Breite:
72.0 cm
Tiefe:
58.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
112.0 x 72.0 x 58.0 cm
Produktgewicht:
17.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
10
Frei Haus
ab € 353,30*
€ 427,34*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 431,02*
€ 516,93*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,34*
€ 508,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,70*
€ 504,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,29*
€ 457,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,30*
€ 420,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,80*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,20*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,40*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,74*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.