Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl VANTAGGIO COMFORT W metallic weiß / Sitz Echtholz hell hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Stuhl VANTAGGIO COMFORT W metallic weiß / Sitz Echtholz hell hjh OFFICE
Stuhl VANTAGGIO COMFORT W metallic weiß / Sitz Echtholz hell hjh OFFICE
Stuhl VANTAGGIO COMFORT W metallic weiß / Sitz Echtholz hell hjh OFFICE
Stuhl VANTAGGIO COMFORT W metallic weiß / Sitz Echtholz hell hjh OFFICE
Stuhl VANTAGGIO COMFORT W metallic weiß / Sitz Echtholz hell hjh OFFICE
Stuhl VANTAGGIO COMFORT W metallic weiß / Sitz Echtholz hell hjh OFFICE
Stuhl VANTAGGIO COMFORT W metallic weiß / Sitz Echtholz hell hjh OFFICE
Stuhl VANTAGGIO COMFORT W metallic weiß / Sitz Echtholz hell hjh OFFICE
Stuhl VANTAGGIO COMFORT W metallic weiß / Sitz Echtholz hell hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-645046
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     645046
EAN/GTIN:
     4251084680534
Suchbegriffe:
Bandstahl-Hocker
Bandstahlhocker
Bistro-Stuhl
Bistrostuhl
VANTAGGIO COMFORT W – Gemütliches Bistro-Ambiente für Zuhause dank Echtholzsitzfläche!
Der VANTAGGIO COMFORT W ist ein klassisch, robuster Stuhl mit langer Tradition. Aus hochwertigem Stahl gefertigt und einer Sitzfläche aus Echtholz, bietet der Bistro-Stuhl eine perfekte Komposition aus sorgfältiger Verarbeitung und einem angesagten Design im Industrial Style. Der Stuhl lässt sich durch seine klare Optik mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen kombinieren. Ein richtiger Hingucker, sehr robust und obendrein noch stapelbar – der VANTAGGIO COMFORT W eignet sich nicht nur für Zuhause, sondern auch für den Einsatz in der Gastronomie - eine tolle Sitzgelegenheit für Jedermann. Mit diesem Modell bringen Sie ein Hauch von französischem Flair in Ihre Räumlichkeiten.
  • Stuhl im angesagten Industry-Design
  • Gemütliche Sitzfläche aus Ulmenholz für den besonderen Wohlfühlfaktor
  • Das robuste und pulverbeschichtete Stahlgestell ist besonders pflegeleicht
  • Gummifüße schonen Ihre Böden und verleihen dem Stuhl zugleich einen festen Stand
  • Besonders praktisch: Der Stuhl ist stapelbar und kann damit platzsparend verstaut werden
  • Für Zuhause und die Gastronomie geeignet
  • Wir empfehlen eine Nutzung im Innenbereich

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Ohne
Farbe:
Weiß
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl / Ulmenholz
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzbreite:
36 cm
Sitztiefe:
38 cm
Rückenlehnenhöhe:
42 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
140 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
82.0 cm
Breite:
43.0 cm
Tiefe:
49.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
82.0 x 43.0 x 49.0 cm
Produktgewicht:
5.0 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelstuhl, stapelstuhl weiß, stapelstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,40*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 62,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 79,28*
€ 94,34
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 79,26*
€ 94,32
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 76,46*
€ 90,99
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 73,06*
€ 86,94
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 62,40*
€ 74,26
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
645044
ab € 61,75*
Ähnlich
HJH Office
704100
ab € 38,18*
Ähnlich
HJH Office
645042
ab € 49,93*
Ähnlich
HJH Office
706801
ab € 58,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.