Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Bandstahlhocker
>
Artikel
* Stuhl VANTAGGIO COMFORT metallic himmelblau hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-645050
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
645050
EAN/GTIN:
4064323013075
Suchbegriffe:
Bandstahl-Hocker
Bandstahlhocker
Bistro-Stuhl
Bistrostuhl
VANTAGGIO COMFORT – Bistro-Ambiente für Zuhause
Der VANTAGGIO COMFORT ist ein klassischer, robuster Stuhl mit langer Tradition. Aus hochwertigem Stahl gefertigt, bietet der Bistro-Stuhl eine perfekte Komposition aus sorgfältiger Verarbeitung und einem angesagten Design im Industry-Look. Der Stuhl lässt sich durch seine klare Optik mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen kombinieren. Ein richtiger Hingucker, sehr robust und obendrein noch stapelbar – der VANTAGGIO COMFORT eignet sich nicht nur für Zuhause, sondern auch für den Einsatz in der Gastronomie - eine tolle Sitzgelegenheit für Jedermann. Mit diesem Modell bringen Sie einen Hauch von französischem Flair in Ihre Räumlichkeiten.
Stuhl im angesagten Industry-Design
In vielen Farben erhältlich
Das robuste und pulverbeschichtete Stahlgestell ist besonders pflegeleicht
Gummifüße schonen Ihre Böden und verleihen dem Stuhl zugleich einen festen Stand
Besonders praktisch: Der Stuhl ist stapelbar und kann damit platzsparend verstaut werden
Abmessungen: Höhe (gesamt): 84 cm; Breite (gesamt): 44 cm; Tiefe (gesamt): 47 cm; Sitzflächenhöhe: 44 cm; Sitzbreite (nutzbar / komplett): 34 cm; Sitztiefe (nutzbar): 36 cm; Rückenlehnenhöhe: 43 cm; Belastbarkeit (maximal): 150 kg
Für Zuhause und die Gastronomie geeignet
Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Ohne
Farbe:
Himmelblau
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Metall
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzbreite:
34 cm
Sitztiefe:
35 cm
Rückenlehnenhöhe:
43 cm
Belastbar bis:
150 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
84.0 cm
Breite:
44.0 cm
Tiefe:
54.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
84.0 x 44.0 x 54.0 cm
Produktgewicht:
4.7 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Ja
... >
Lager 982
>
Loungemöbel
>
Bistrostühle
Weitere Suchbegriffe:
Kantinenstuhl
,
Stapelstuhl
,
stapelstuhl blau
,
stapelstuhl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,09*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 62,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 80,18*
€ 95,41
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 78,69*
€ 93,64
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 75,88*
€ 90,30
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 74,43*
€ 88,57
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 62,09*
€ 73,89
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barhocker VANTAGGIO HIGH metallic schwarz hjh OFFICE
HJH Office
645010
ab € 60,04*
Ähnlich
hjh OFFICE Konferenzstuhl / Besucherstuhl / CASPI V PU, schw 447216-YY
HJH Office
706801
ab € 58,16*
Ähnlich
hjh OFFICE Konferenzstuhl / Besucherstuhl / XT 600, schwarz/ 447180-YY
HJH Office
704100
ab € 38,35*
Ähnlich
Hocker VANTAGGIO metallic schwarz hjh OFFICE
HJH Office
645000
ab € 45,92*
Ähnlich
Sitzkissen PILOW I magnetisch schwarz hjh OFFICE
HJH Office
645030
ab € 15,31*
Ähnlich
Sitzkissen PILOW I magnetisch weiß hjh OFFICE
HJH Office
645031
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen