Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl SOLAO TED Bouclé weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl SOLAO TED Bouclé weiß hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SOLAO TED Bouclé weiß hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SOLAO TED Bouclé weiß hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SOLAO TED Bouclé weiß hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SOLAO TED Bouclé weiß hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SOLAO TED Bouclé weiß hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SOLAO TED Bouclé weiß hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SOLAO TED Bouclé weiß hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SOLAO TED Bouclé weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-645067
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     645067
EAN/GTIN:
     4064323036555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Moderne Eleganz zum kleinen Preis
Bürostühle müssen nicht immer gleich aussehen! Der SOLAO TED besticht durch Stil und Bequemlichkeit. Er vereint die geschwungenen Linien von modernen Loungesesseln mit dem Sitzkomfort eines klassischen Drehstuhls. Die klassische Retro-Form erinnert auf den ersten Blick an einen gemütlichen Wohnzimmersessel, wurde aber zusätzlich mit allen Qualitäten eines modernen Schreibtischstuhls ausgestattet. Dazu gehören unter anderem eine stufenlose Sitzhöhenverstellung, eine Wippmechanik, mit der man sich entspannt zurücklehnen kann und ein robustes, aber gleichzeitig formschönes Fußkreuz aus verchromtem Stahl. Die halbkreisförmig gebogene Rückenlehne läßt den SOLAO TED sehr leicht wirken, so daß er sich in ländlich modern eingerichteten Räumen besonders gut einfügt. Er eignet sich vor allem im Home Office oder auch als schicker Bürostuhl im Wohnbereich.
  • Schicker Drehstuhl in zeitlosem Design für Ihr Home Office oder Wohnzimmer
  • Der schmeichelnde Stoffbezug in Bouclé-Stoff und die geschwungene Form der Rückenlehne sorgen für ein harmonisches Wohngefühl
  • Sehr bequem gepolsterte Sitzfläche mit Bezug aus weichem Bouclé-Stoff
  • Die Sitzhöhe lässt sich durch die Gasfeder stufenlos anpassen
  • Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz, verchromt
  • Flexibilität durch ungebremste Teppichbodenrollen, über welche sich der Stuhl schnell und leicht an jede beliebige Position verschieben lässt.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Weiß
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzhöhe bis:
53 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
37 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
180 cm
Höhe:
77.0 cm | 87.0 cm
Höhe bis:
87.0 cm
Breite:
49.0 cm
Tiefe:
55.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
87.0 x 49.0 x 55.0 cm
Produktgewicht:
7.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,19*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 73,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 94,19*
€ 112,09
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 92,63*
€ 110,23
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 89,24*
€ 106,20
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 85,87*
€ 102,19
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 73,19*
€ 87,10
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,80*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,40*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,74*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.