Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Stuhl VANTAGGIO COMFORT metallic grün hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Stuhl VANTAGGIO COMFORT metallic grün hjh OFFICE
* Stuhl VANTAGGIO COMFORT metallic grün hjh OFFICE
* Stuhl VANTAGGIO COMFORT metallic grün hjh OFFICE
* Stuhl VANTAGGIO COMFORT metallic grün hjh OFFICE
* Stuhl VANTAGGIO COMFORT metallic grün hjh OFFICE
* Stuhl VANTAGGIO COMFORT metallic grün hjh OFFICE
* Stuhl VANTAGGIO COMFORT metallic grün hjh OFFICE
* Stuhl VANTAGGIO COMFORT metallic grün hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-645092
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     645092
EAN/GTIN:
     4064323035312
Suchbegriffe:
Bandstahl-Hocker
Bandstahlhocker
Bistro-Stuhl
Bistrostuhl
VANTAGGIO COMFORT – Bistro-Ambiente für Zuhause
Der VANTAGGIO COMFORT ist ein klassischer, robuster Stuhl mit langer Tradition. Aus hochwertigem Stahl gefertigt, bietet der Bistro-Stuhl eine perfekte Komposition aus sorgfältiger Verarbeitung und einem angesagten Design im Industry-Look. Der Stuhl lässt sich durch seine klare Optik mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen kombinieren. Ein richtiger Hingucker, sehr robust und obendrein noch stapelbar – der VANTAGGIO COMFORT eignet sich nicht nur für Zuhause, sondern auch für den Einsatz in der Gastronomie - eine tolle Sitzgelegenheit für Jedermann. Mit diesem Modell bringen Sie einen Hauch von französischem Flair in Ihre Räumlichkeiten.
  • Stuhl im angesagten Industry-Design
  • In vielen Farben erhältlich
  • Das robuste und pulverbeschichtete Stahlgestell ist besonders pflegeleicht
  • Gummifüße schonen Ihre Böden und verleihen dem Stuhl zugleich einen festen Stand
  • Besonders praktisch: Der Stuhl ist stapelbar und kann damit platzsparend verstaut werden
  • Für Zuhause und die Gastronomie geeignet

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Ohne
Farbe:
Grün
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Metall
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzbreite:
34 cm
Sitztiefe:
35 cm
Rückenlehnenhöhe:
43 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
84.0 cm
Breite:
44.0 cm
Tiefe:
54.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
84.0 x 44.0 x 54.0 cm
Produktgewicht:
4.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelstuhl, stapelstuhl grün, stapelstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,79*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 54,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 71,79*
€ 85,43
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 70,51*
€ 83,91
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 67,45*
€ 80,27
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 65,67*
€ 78,15
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 54,79*
€ 65,20
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
645011
ab € 59,87*
Ähnlich
HJH Office
706801
ab € 58,21*
Ähnlich
HJH Office
645001
ab € 46,12*
Ähnlich
HJH Office
704100
ab € 38,25*
Ähnlich
HJH Office
645030
ab € 15,37*
Ähnlich
HJH Office
645031
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.