Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel ERGO-U2 FM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel ERGO-U2 FM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGO-U2 FM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGO-U2 FM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGO-U2 FM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGO-U2 FM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGO-U2 FM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGO-U2 FM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGO-U2 FM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGO-U2 FM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-651100
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     651100
EAN/GTIN:
     4064323036562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Profi-Bürostuhl ERGO-U2 FM - Qualität und Technik die überzeugt!
Der ergonomische Designerbürostuhl ERGO-U2 FM verbindet höchsten Sitzkomfort, Design mit hochwertiger Verarbeitung. Die individuellen Einstellmöglichkeiten wie Sitzhöhe, Sitztiefe, Rückenlehne und Kopfstütze, sowie die 4-fach-arretierbare Synchronmechanik lassen Sie auch nach einem langen Arbeitstag entspannt Sitzen. Zusätzlich hält die flexible Lendenwirbelstütze Ihren Rücken in der perfekten Position. ERGO-U2 FM ist für den täglichen Dauer-Einsatz im gewerblichen Bereich geeignet, aber auch Privatnutzern empfohlen, die sich und ihrem Rücken etwas Gutes tun wollen. Der hochwertige Bezug und die Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien garantieren ein langes Sitzvergnügen.
  • Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar, abnehmbar
  • Die flexible Lendenwirbelstütze unterstützt mit dauerhaftem, angenehmen Druck und ist regulierbar über die Höhenverstellung der Rückenlehne
  • Ergonomische Sitzfläche in Stoff
  • Rückenlehne, 5-fach höhenverstellbar, atmungsaktiver, abriebfester Netzstoff
  • Die 4D-Armlehnen mit Softpad-Auflage lassen sich in Höhe, Winkel, Breite und Radius verstellen und können damit ganz nach den eigenen Wünschen eingestellt werden.
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Die praktische Sitztiefenverstellung ermöglicht es, die Sitzfläche zu verschieben, sodass die Auflagefläche der Oberschenkel verlängert werden kann.
  • Formschönes, poliertes Aluminium-Designer-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 60mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
54 cm
Sitztiefe:
43 cm
Sitztiefe bis:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Rücken bis:
65 cm
Kopfstützenhöhe:
15 cm
Kopf bis:
22 cm
Armlehnenhöhe:
13 cm
Armlehnenhöhe bis:
21 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
124.0 cm | 146.0 cm
Höhe bis:
146.0 cm
Breite:
70.0 cm
Tiefe:
67.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
146.0 x 70.0 x 67.0 cm
Produktgewicht:
27.3 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 580,87*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 580,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 686,69*
€ 817,16
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 679,83*
€ 809,00
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 665,69*
€ 792,17
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 639,74*
€ 761,29
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 580,87*
€ 691,24
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,00*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,38*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,81*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,60*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,23*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,49*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,59*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.