Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
* Bürostuhl / Drehstuhl VAPOR LUX Stoff blau hjh OFFICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-652060
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
652060
EAN/GTIN:
4260182531518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
VAPOR LUX - Design trifft Ergonomie und Funktionalität
Dieser Stuhl definiert den Begriff Sitzen neu. In diesem Hightech Bürostuhl sitzen Sie dank samtweichem Polyesterbezug und üppiger Polsterung angenehm und fühlen sich auch nach einem langen Arbeitstag wohl und fit. Durch viele individuelle Einstellmöglichkeiten passt sich der Stuhl perfekt Ihrem Körper an. So können Sie die Sitzhöhe, Sitztiefe, Höhe der Armlehen, die Neigung und Härte der Rückenlehne und nicht zuletzt die Höhe und die Neigung der Kopfstütze im Sitzen einstellen. Die kinderleichte und intuitive 1-Finger-Bedienung ermöglicht schnellen und präzisen Zugriff auf alle Einstellmöglichkeiten. So können Sie innerhalb kürzester Zeit Ihre perfekte Sitzposition finden und über viele Stunden hinweg entspannt arbeiten. Die flexible Lendenwirbel-Stütze hält ihren Rücken in der perfekten Position für ein angenehmes und entspanntes Sitzen. Sämtliche Teile und Mechaniken sind massiv gefertigt und auf den dauerhaften Gebrauch über viele Jahre hinweg ausgelegt. Es kamen nur hochwertigste Materialen zum Einsatz.
Robuste Rahmenkonstruktion aus Aluminium
Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
Flexible Lendenwirbelstütze
Höhenverstellbare Armlehnen mit mittelharter Softpadauflage
Ergonomische Sitzfläche mit verstellbarer Sitztiefe
Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar
Atmungsaktives, abriebfestes Polyester
Die Kopfstütze ist für Personen bis 185 cm Körpergröße geeignet. Der Stuhl kann auch ohne Kopfstütze verwendet werden.
Sicherheitsdoppelrollen, ungebremst
Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-2-3
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
42 cm
Sitztiefe bis:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Kopfstützenhöhe:
15 cm
Kopf bis:
20 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
119.0 cm | 134.0 cm
Höhe bis:
134.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
134.0 x 58.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
30 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
High End Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
chefsessel stoffbezug blau
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl mit armlehne
,
polsterung
,
drehstuhl
,
rückenlehne verstellbar
,
armlehne
,
ergonomisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 508,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,15*
€ 718,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,10*
€ 706,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,83*
€ 675,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,17*
€ 651,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,34*
€ 604,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fußstütze PIEDINO STRIPE PRO schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
HJH Office
721040
ab € 49,60*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
ab € 43,00*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
ab € 37,38*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
ab € 46,81*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
ab € 30,60*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,23*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
ab € 38,35*
Ähnlich
hjh OFFICE Konferenzstuhl / Freischwinger VISTO NET V Netzst 447137-YY
HJH Office
650410
ab € 92,40*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
ab € 21,49*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
ab € 47,59*
Ähnlich
Polsterreinger / Kunststoffreiniger CS-01 250ml hjh OFFICE
HJH Office
900001
ab € 15,37*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen