Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN GEN2 Leder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN GEN2 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN GEN2 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN GEN2 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN GEN2 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN GEN2 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN GEN2 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN GEN2 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN GEN2 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN GEN2 Leder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-652301
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     652301
EAN/GTIN:
     4064323037644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

ERGOHUMAN GEN2 - Designerstuhl mit maximalem Komfort!

Mit diesem Stuhl beginnt eine neue Ära des Sitzens. In diesem Hightech Bürostuhl sitzen Sie federleicht und fühlen sich auch nach einem langen Arbeitstag immer noch fit. Innovatives Design wird gepaart mit maximalen individuellen Einstellmöglichkeiten. So können Sie die Sitzhöhe, Sitztiefe, Höhe und Winkel der Armlehnen, die Neigung, Härte und Höhe der Rückenlehne und nicht zuletzt die Höhe und die Neigung der Kopfstütze einstellen. Die kinderleichte und intuitive Bedienung ermöglicht schnellen und präzisen Zugriff auf alle Einstellmöglichkeiten. Mit nur einem Hebel haben Sie Zugriff auf alle Stuhlfunktionen (siehe Detailbild) - innerhalb kürzester Zeit können Sie Ihre perfekte Sitzposition finden und stundenlang entspannt arbeiten. Die flexible Lendenwirbelstütze hält Ihren Rücken in der perfekten Position für ein angenehmes und entspanntes Sitzen. Sämtliche Teile und Mechaniken sind massiv gefertigt und auf den dauerhaften Gebrauch über viele Jahre hinweg ausgelegt. Hochwertige Materialien und langlebige Bezüge garantieren Ihnen ein außergewöhnliches Sitzvergnügen. Wir empfehlen den ERGOHUMAN GEN2 bis zu einer maximalen Körpergröße von 1,85m.
  • Robuste Rahmenkonstruktion aus Aluminium
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Ergonomische Sitzfläche mit verstellbarer Sitztiefe
  • Rückenlehne, Sitzfläche und Kopfstütze mit hochwertigem italienischem Echtleder bezogen
  • Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, in 5 Positionen arretierbar, größter Öffnungswinkel: 141°
  • Mechanik Alu / Design - unsichtbar unter dem Sitz verbaut
  • 5D-Armlehnen mit Softpad-Auflage: horizontal-, vertikal-, breiten- und radialverstellbar. Handauflage kippbar (Gaming position)
  • 2D-Kopfstütze, in Höhe und Neigung verstellbar. Höhenverstellung: 80 mm, Neigungsverstellung: 55°, Kopfstützenbreite: 325 mm
  • Rückenlehne, 6-fach über Rastermechanik höhenverstellbar. Höhenverstellung: 65 mm
  • Flexible Lendenwirbelstütze mit variierbarem, angenehmem Anpressdruck. Position regulierbar über die Höhenverstellung der Rückenlehne
  • Forward locking position: Negative Einstellung der Rückenlehne und Sitzfläche für eine besonders aufrechte, ergonomische Sitzposition. Entlastet den kompletten Bewegungsapparat, ideal zum Gamen und Schreiben. Rückenlehne: -6°, Sitzfläche: -2°
  • Segment locking / Position memory: Öffnungswinkel in 4 Stufen fixierbar, ermöglicht die Verkleinerung des Öffnungswinkel der Rückenlehne für ein individuell angepasstes Anlehnen
  • Floating drift function / Recline mode: Beim vollständigen Zurück- und Vorlehnen bewegt sich der Sitz in einer leichten, gleitenden Funktion automatisch mit vor und zurück.
  • Geschwungenes Designer-Fußkreuz aus poliertem Aluminium
  • Ausgestattet mit ungebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Unsere hochwertigen Rollen zeichnen sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit und Belastbarkeit aus und schützen ihre Böden durch die speziell beschichteten Laufflächen
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-3

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Echtes Leder
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Leder
Sitzdauer:
8 h
Sitzhöhe ab:
46 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
39 cm
Sitztiefe bis:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Rücken bis:
63 cm
Kopfstützenhöhe:
15 cm
Kopf bis:
22 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
117.0 cm | 136.0 cm
Höhe bis:
136.0 cm
Breite:
78.0 cm
Tiefe:
64.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
136.0 x 78.0 x 64.0 cm
Produktgewicht:
23.8 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 716,19*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 716,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 838,60*
€ 997,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 836,79*
€ 995,78
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 808,96*
€ 962,66
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 775,14*
€ 922,42
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 716,19*
€ 852,27
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,99*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,84*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,66*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,39*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,55*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,10*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.