Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA Netzstoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA Netzstoff schwarz
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA Netzstoff schwarz
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA Netzstoff schwarz
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA Netzstoff schwarz
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA Netzstoff schwarz
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA Netzstoff schwarz
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA Netzstoff schwarz
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA Netzstoff schwarz
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA Netzstoff schwarz
Artikel-Nr.:
     982-652601
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     652601
EAN/GTIN:
     4251084662714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

GENIDIA: Ergonomisch Sitzen auf einem High-Tech Bürostuhl!

Das Highlight auf dem Markt der Bürostühle! Der GENIDIA bietet modernste Technik elegant verpackt in einem unglaublich attraktiven Design. Die gewollt kantige Formgebung des Rahmens wirkt elegant aber dennoch filigran und ist das Markenzeichen des GENIDIA. Neben dem außergewöhnlichen Design genügt dieser Bürostuhl höchsten Ansprüchen an Material und Verarbeitung und wird sicher das Highlight im Büro oder Arbeitszimmer. Das neuartige Rückenlehnenkonzept federt in der Höhe leicht mit und reduziert so die Reibung am Rücken. Die Wabenstruktur der Rückenlehne vermittelt ein völlig neues Sitzerlebnis. Die Lehne passt sich in allen Richtungen an, unterstützt die Wirbelsäule optimal und entlastet damit Ihren Rücken! Das Gefühl auf diesem Modell lässt sich kaum beschreiben. Am treffendsten beschreibt es das Wort "schwerelos", denn so kommt man sich bereits nach der ersten Sitzprobe auf unserem GENIDIA vor. Natürlich gehören bei unserem Spitzenmodell 4D-Armlehnen ebenso zum Standard wie eine hochwertige Synchronmechanik, abriebfeste Bezugsmaterialien oder eine verstellbare Lordosenstütze. Alle Funktionen lassen sich mit wenigen Handgriffen ganz an Ihre Ansprüche anpassen, die Gewichtseinstellung nimmt man sogar völlig ohne Kraftaufwand mit nur einem Finger vor. Konzeption und Design haben viel Zeit in Anspruch genommen - aber das Ergebnis spricht für sich und beschreitet technisch sowie optisch völlig neue Wege!
  • Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Futuristisches Design
  • Atmungsaktiver, abriebfester Netzstoff
  • Mehrdimensional anpassungsfähige Vario-Rückenlehne durch neuartige Wabenstruktur
  • Rückenlehne, 4-fach höhenverstellbar
  • Höhenverstellbare Lordosenstütze
  • Sitztiefenverstellung
  • Sitzneigeverstellung
  • 4D-Armlehnen mit Softpad-Auflage: horizontal-, vertikal-, breiten- und radialverstellbar
  • Formschönes Fußkreuz - Aluminium poliert
  • Ungebremste Multifunktionsrollen

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
47 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
43 cm
Sitztiefe bis:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Rücken bis:
65 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
107.0 cm | 122.0 cm
Höhe bis:
122.0 cm
Breite:
57.0 cm
Tiefe:
46.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
122.0 x 57.0 x 46.0 cm
Produktgewicht:
26.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 612,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,07*
€ 859,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,88*
€ 848,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,73*
€ 813,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,03*
€ 784,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,14*
€ 728,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,65*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,51*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,14*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,43*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,53*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,11*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,58*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,76*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.