Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA PRO Netzstoff schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-652602
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
652602
EAN/GTIN:
4251084662721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
GENIDIA PRO: Ergonomisch Sitzen auf einem High-Tech Bürostuhl!
Das Highlight auf dem Markt der Bürostühle! Der GENIDIA PRO bietet modernste Technik elegant verpackt in einem unglaublich attraktiven Design. Die gewollt kantige Formgebung des Rahmens wirkt elegant aber dennoch filigran und ist das Markenzeichen des GENIDIA PRO. Neben dem außergewöhnlichen Design genügt dieser Bürostuhl höchsten Ansprüchen an Material und Verarbeitung und wird sicher das Highlight im Büro oder Arbeitszimmer. Das neuartige Rückenlehnenkonzept federt in der Höhe leicht mit und reduziert so die Reibung am Rücken. Die Wabenstruktur der Rückenlehne vermittelt ein völlig neues Sitzerlebnis. Die Lehne passt sich in allen Richtungen an, unterstützt die Wirbelsäule optimal und entlastet damit Ihren Rücken! Das Gefühl auf diesem Modell lässt sich kaum beschreiben. Am treffendsten beschreibt es das Wort "schwerelos", denn so kommt man sich bereits nach der ersten Sitzprobe auf unserem GENIDIA PRO vor. Natürlich gehören bei unserem Spitzenmodell 4D-Armlehnen ebenso zum Standard wie eine hochwertige Synchronmechanik, abriebfeste Bezugsmaterialien oder eine verstellbare Lordosenstütze. Alle Funktionen lassen sich mit wenigen Handgriffen ganz an Ihre Ansprüche anpassen, die Gewichtseinstellung nimmt man sogar völlig ohne Kraftaufwand mit nur einem Finger vor. Konzeption und Design haben viel Zeit in Anspruch genommen - aber das Ergebnis spricht für sich und beschreitet technisch sowie optisch völlig neue Wege!
Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Futuristisches Design
Atmungsaktiver, abriebfester Netzstoff
Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar
Mehrdimensional anpassungsfähige Vario-Rückenlehne durch neuartige Wabenstruktur
Rückenlehne, 4-fach höhenverstellbar
Höhenverstellbare Lordosenstütze
Sitztiefenverstellung
Sitzneigeverstellung
4D-Armlehnen mit Softpad-Auflage: horizontal-, vertikal-, breiten- und radialverstellbar
Formschönes Fußkreuz - Aluminium poliert
Ungebremste Multifunktionsrollen
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Netzstoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
43 cm
Sitztiefe bis:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Rücken bis:
65 cm
Kopfstützenhöhe:
7 cm
Kopf bis:
12 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
114.0 cm | 134.0 cm
Höhe bis:
134.0 cm
Breite:
57.0 cm
Tiefe:
46.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
134.0 x 57.0 x 46.0 cm
Produktgewicht:
26.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
High End Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl schwarz mit armlehnen
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl mit armlehne
,
polsterung
,
drehstuhl
,
rückenlehne verstellbar
,
armlehne
,
ergonomisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 667,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,58*
€ 934,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,03*
€ 916,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,07*
€ 880,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,80*
€ 848,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,69*
€ 794,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
ab € 30,60*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,23*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
ab € 38,35*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619006 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619006
ab € 18,43*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
ab € 21,49*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619016 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619016
ab € 42,06*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
ab € 47,59*
Ähnlich
Polsterreinger / Kunststoffreiniger CS-01 250ml hjh OFFICE
HJH Office
900001
ab € 15,37*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen