Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl SKATE BASE Sitz Leder/Rücken Design Netz schwarz / Rahmen schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Bürostuhl SKATE BASE Sitz Leder/Rücken Design Netz schwarz / Rahmen schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl SKATE BASE Sitz Leder/Rücken Design Netz schwarz / Rahmen schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl SKATE BASE Sitz Leder/Rücken Design Netz schwarz / Rahmen schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl SKATE BASE Sitz Leder/Rücken Design Netz schwarz / Rahmen schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl SKATE BASE Sitz Leder/Rücken Design Netz schwarz / Rahmen schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl SKATE BASE Sitz Leder/Rücken Design Netz schwarz / Rahmen schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl SKATE BASE Sitz Leder/Rücken Design Netz schwarz / Rahmen schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl SKATE BASE Sitz Leder/Rücken Design Netz schwarz / Rahmen schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-652970
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     652970
EAN/GTIN:
     4260284082123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
SKATE BASE - Moderner Bürostuhl mit innovativer Mechanik in Lederausführung
Die Bürostühle der Serie SKATE BASE bieten innovative Technik, besonderen Sitzkomfort und eine hochwertige Verarbeitung. Eine Besonderheit dieses Bürostuhles ist das höhenverstell- und aufpumpbare Lendenwirbelkissen das sich exakt an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Darüber hinaus verfügt dieser topmoderne Stuhl über verstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage und eine spezielle Body-Fit Skating-Mechanik. Letztere erlaubt ein Sitzen in Bewegung, bei dem der untere Lendenwirbelbereich stets optimal gestützt wird. Der maximale Sitzwinkel lässt sich dabei bequem mit einem Hebel einstellen. Dieser Stuhl eignet sich bestens für den täglichen Dauereinsatz im gewerblichen Bereich, aber auch für Privatnutzer, die sich und ihrem Rücken im Home-Office etwas Gutes tun wollen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Hoher Sitzkomfort
  • Innovative Body-Fit Skating-Mechanik für ein Sitzen in Bewegung, Sitzwinkel einstellbar
  • Sitzfläche in Ausführung Leder, Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff mit Muster
  • Höhenverstellbare Lordosenstütze - durch Luftdruckmechanismus individuell einstellbar
  • 6-fach höhenverstellbare, winkelverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage
  • Einfache Bedienung
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • Rahmen in Farbe Schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-2-3

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Rückenlehne: 100% Polyester, Sitzfläche: Leder
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzhöhe bis:
52 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
51 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
22 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
103 cm
Breite:
59 cm
Tiefe:
45 cm
Abmessungen (H x B x T):
103 x 59 x 45 cm
Produktgewicht:
16.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,36*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 446,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 527,35*
€ 627,55
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 523,24*
€ 622,66
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 515,45*
€ 613,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 495,22*
€ 589,31
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 446,36*
€ 531,17
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,61*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,07*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,25*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,90*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,38*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,74*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,20*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,40*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,55*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.