Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz silbergrau / schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz silbergrau / schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz silbergrau / schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz silbergrau / schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz silbergrau / schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz silbergrau / schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz silbergrau / schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz silbergrau / schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz silbergrau / schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz silbergrau / schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657130
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657130
EAN/GTIN:
     4260182534557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
VENUS BASE - Ein Design-Highlight mit unglaublichen technischen Raffinessen
VENUS BASE - In diesem Stuhl begegnet perfekte Verarbeitung einer noch nie da gewesenen Technik. Sie sitzen in diesem Bürostuhl auch nach einem langen Arbeitstag praktisch wie auf Wolken. Elegantes Design trifft auf hochwertigste Technik. Sitzhöhe, Sitztiefe, Höhe der Rückenlehne, die Höhe der Armlehnen, die Höhe und die Neigung der Kopfstütze sind einstellbar. So können sie ihre perfekte Sitzposition finden und stundenlang entspannt arbeiten. Die flexible Lendenwirbelstütze hält ihren Rücken in der perfekten Position für ein angenehmes und entspanntes Sitzen. Sämtliche Teile und Mechaniken sind robust gefertigt und auf dauerhaften Gebrauch ausgelegt. Nur hochwertigste Materialien sind in diesem Stuhl verarbeitet.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • In jeder gewünschten Position arretierbare Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung sorgt für eine optimale Unterstützung der natürlichen Bewegungen. Beim Zurücklehnen wird der Rücken optimal unterstützt und die Beine werden entlastet
  • Synchronmechanik 4-fach arretierbar
  • Flexible Lendenwirbel-Stütze
  • Höhenverstellbare Armlehnen mit mittelharter Softpadauflage
  • Ergonomische Sitzfläche mit verstellbarer Sitztiefe
  • Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Atmungsaktiver, abriebfester Netzstoff
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Designer-Fußkreuz aus Polyurethan

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau/Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
52 cm
Sitztiefe:
48 cm
Sitztiefe bis:
53 cm
Rückenlehnenhöhe:
55 cm
Rücken bis:
62 cm
Kopfstützenhöhe:
17 cm
Kopf bis:
23 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
117.0 cm | 139.0 cm
Höhe bis:
139.0 cm
Breite:
66.0 cm
Tiefe:
65.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
139.0 x 66.0 x 65.0 cm
Produktgewicht:
22.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,26*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 307,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 368,17*
€ 438,12
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 362,48*
€ 431,35
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 356,07*
€ 423,72
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 344,46*
€ 409,91
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 307,26*
€ 365,64
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,58*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,81*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,20*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,23*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,86*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,58*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,60*
Ähnlich
HJH Office
650400
ab € 99,88*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,38*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,36*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,52*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,64*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.